BDMT 170420 ER-JT ST1400

Cikkszám: 227540 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 170420 ER-JT
Típus ST1400
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség PR1225
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,22 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227540 ST1400
EAN / GTIN 4960664609505
Gyártó száma TKB00408

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.
Pontos 90° ap = 9 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


BDMT 170420 ER-JT  ST1400

BDMT 170420 ER-JT ST1400

érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 2 2
Váltólapka ISO kód BDMT 170420 ER-JT APMT 133520 SR
Szerszámanyag HM HM
Minőség PR1225 HB7510
Típus ST1400 ST1400
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,22 0,15
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz