Sarokmaró 90° MEC17 32/3 mm

Cikkszám: 227515 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15,7 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó menet M M16
⌀ D3 25 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 57 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,61 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 23,6 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 170408
Váltólapka csavar 229709 (T15; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227515 32/3
EAN / GTIN 4960664672950
Gyártó száma THN03520

Leírás

Kivitel:

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEC17  32/3 mm

Sarokmaró 90° MEC17 32/3 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
300,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
305,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felfogó menet M M16 M16 M16
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás Sarokmarás Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen igen igen
Hozzávaló váltólapka BDMT 170408 LO.U0904.. ZDHT 1505
Szárkivitel menettel menettel menettel
Vágóél ⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz