{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,39 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,56 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZDHT 1505 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 4 (15IP) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 211757 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681876 | |
Gyártó száma | 211757 32/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Alumínium sarokmaró 32/3
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
305,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás ;horonymarás ;Ferde bemarás | Sarokmarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | ZDHT 1505 | LO.U0904.. |
Szárkivitel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |