{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Felfogó menet M | M 16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,9 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 29,56 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZDHT 1505 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 4 (15IP) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 211757 42/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107071 | |
Gyártó száma | 211757 42/4 |