Alumínium sarokmaró 32/2

Cikkszám: 211757 32/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 35 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Felfogó menet M M16
⌀ D3 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 54 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Interpolációs marás ap 8 mm
Ferde bemarási szög αmax 4,39 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,56 mm
Hozzávaló váltólapka ZDHT 1505
Váltólapka csavar készlet 219878 4 (15IP)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211757 32/2
EAN / GTIN 4062406681869
Gyártó száma 211757 32/2

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 11776 ALU (r = 5,0 mm) és 211777 ALU (r = 6,0 mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz