{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15,7 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,86 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 16,6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227515 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672943 | |
Gyártó száma | THN03518 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90° MEC17, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
259,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
263,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Felfogó menet M | M12 | M12 |
belső hűtés | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 16,6 mm | 12,56 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |