{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 28 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 49 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 54 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,73 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227500 28/2XL | |
EAN / GTIN | 4960664461080 | |
Gyártó száma | THN03353 |