{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 11T308 | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 24 | |
Maximális fogásmélység ap max | 55 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 64 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Gyártó száma | THN03820 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECH11 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
1 016,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
1 263,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 24 | 24 |
Kinyúlási hossz L1 | 64 mm | 69 mm |
Effektív élek száma Zeff | 4 | 4 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |