Sarokmaró 90° MECH11 25/2 mm

Cikkszám: 227450 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
belső hűtés igen
Váltólapka ISO kód BDMT 11T308
Effektív élek száma Zeff 2
Váltólapkák száma 8
Maximális fogásmélység ap max 37 mm
Kinyúlási hossz L1 46 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 11T308
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227450 25/2
EAN / GTIN 4960664503742
Gyártó száma THN03800

Leírás

Kivitel:

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek ae érhetőek el azonos fogásmélység ap mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz