BDMT 11T308 ER-N3 GG

Cikkszám: 227481 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód BDMT 11T308 ER-N3
    Típus GG
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség PR1210
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,09 − 0,2 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227481 GG
    EAN / GTIN 4960664622610
    Gyártó száma TKA00370

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    180
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Figyelem:

    A marókat azonos számú N2 és N3 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.
    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    BDMT 11T308 ER-N3  GG

    BDMT 11T308 ER-N3 GG

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    37 darabszám azonnal szállítható
    14,78 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    1 976 darabszám azonnal szállítható
    -tól 1  Darab
    15,42 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    -tól 10  Darab
    12,85 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    585 darabszám azonnal szállítható
    -tól 1  Darab
    20,75 €
    6,18 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    -tól 10  Darab
    17,29 €
    5,15 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Sarokrádiusz 0,8 0,8 0,8
    Váltólapka ISO kód BDMT 11T308 ER-N3 APMT 180508 ER AN.U 120608
    Szerszámanyag HM HM HM
    Minőség PR1210 HB7730
    Típus GG GG GG
    Előtolás fz / fog 0,09 − 0,2 0,2 0,15
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz