Sarokmaró 90° MECH11 32/4 mm

Cikkszám: 227450 32/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
belső hűtés igen
Váltólapka ISO kód BDMT 11T308
Effektív élek száma Zeff 4
Váltólapkák száma 20
Maximális fogásmélység ap max 46 mm
Kinyúlási hossz L1 55 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 11T308
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227450 32/4
EAN / GTIN 4960664503766
Gyártó száma THN03811

Leírás

Kivitel:

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek ae érhetőek el azonos fogásmélység ap mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban