{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,35 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 33 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227310 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437474 | |
Gyártó száma | THN03400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90° MEC11T, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 40/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
355,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
292,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 37 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 33 mm | 34,5 mm |