Sarokmaró 90° MEC11T 100/9 mm

Cikkszám: 227310 100/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 9
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 55 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
⌀ D3 94 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 194 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 198 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,12 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 93 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227310 100/9
EAN / GTIN 4960664489336
Gyártó száma THN03413

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEC11T  100/9 mm

Sarokmaró 90° MEC11T 100/9 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
677,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
850,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 9 9
Felfogó furat ⌀ 32 mm 32 mm
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás Sarokmarás
belső hűtés igen igen
Vágóél ⌀ DC 100 mm 100 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz