Sarokmaró 90° MEC11T 80/7 mm

Cikkszám: 227310 80/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 7
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
⌀ D3 74 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 154 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 158 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,16 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 73 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227310 80/7
EAN / GTIN 4960664449002
Gyártó száma THN03409

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEC11T  80/7 mm

Sarokmaró 90° MEC11T 80/7 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
622,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
536,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 7 7
Teljes hossz Lges 50 mm 50 mm
belső hűtés igen igen
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3 AP.. 1805..
Szárkivitel furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 80 mm 80 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,16 fok 0,4 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz