{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 11 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 244 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 248 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,1 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 118 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227310 125/11 | |
EAN / GTIN | 4960664473151 | |
Gyártó száma | THN03415 |