TDCT 1505PDR, IC882, Típus: S

Cikkszám: 226564 S
Új termék
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Típus S
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus IC882
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,15 mm
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TDCT 1505PDR IC882
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 226564 S
EAN / GTIN 7291075312638
Gyártó száma 3309402

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.