{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 29 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 45 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,6 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TOMT060508 | |
Váltólapka csavar | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Gyártó száma | THN08480 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEV 25/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
265,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
319,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,6 fok | 0,88 fok |