{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
Váltólapka csavar | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Gyártó száma | THN04701 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MFWN 80/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
569,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
776,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
Felfogó furat ⌀ | 27 | 27 |
Marási felhasználási | Plunging ;Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |