Sarokmaró 90° MFWN 63/4 mm

Cikkszám: 225600 63/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 8 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 110 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Hozzávaló váltólapka WNMU 0806..
Váltólapka csavar 229700 (T15; 4,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225600 63/4
EAN / GTIN 4960664647408
Gyártó száma THN04651

Leírás

Kivitel:

Maró kétoldalas váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz