LOMU...08ER-GM 15

Cikkszám: 225240 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód LOMU...08ER-GM
    Típus GG
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség PR1510
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,06 mm - 0,25 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 225240 15
    EAN / GTIN 4960664648818
    Gyártó száma TLA04356

    Alkalmazási táblázat

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae=0,3 x D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz