Sarokmaró 90° MEW 40/4 mm

Cikkszám: 225210 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka LOMU..
Váltólapka méret 15
Váltólapka csavar 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225210 40/4
EAN / GTIN 4960664648672
Gyártó száma THN05180

Leírás

Kivitel:

Gazdaságos, 4 vágóéllel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEW  40/4 mm

Sarokmaró 90° MEW 40/4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
338,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
266,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felfogó furat ⌀ 16 16
Marási felhasználási Plunging ;Sarokmarás Körmarás ;Ferde bemarás ;Sarokmarás
belső hűtés igen igen
Hozzávaló váltólapka LOMU.. AP.. 1003..
Vágóél ⌀ DC 40 40
Beállítási szög κ 90 90
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz