{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | |
Váltólapka méret | 15 | |
Váltólapka csavar | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Gyártó száma | THN05182 |