Sarokmaró 90° MEW, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/5mm

Cikkszám: 225210 50/5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 5
Száralak furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
Belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka LOMU..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 225210 50/5
EAN / GTIN 4960664648658
Gyártó száma THN05173
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Kivitel:

Gazdaságos, 4 vágóéllel.