PNEG 1106XNEN-GL GG

Cikkszám: 223322 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    32,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    27,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNEG 1106XNEN-GL
Típus GG
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Síkvágóél 2,6 mm
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223322 GG
EAN / GTIN 4960664732920
Gyártó száma TLB05300

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
GL - Felülethez igazodó geometria.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz