PNMG 1106XNEN-GH GG

Cikkszám: 223316 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,13 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód PNMG 1106XNEN-GH
    Típus GG
    Minőség PR1525
    Szerszámanyag HM
    Síkvágóél 2 mm
    Előtolás fz / fog 0,3 mm
    Cserék / élek száma 10
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 223316 GG
    EAN / GTIN 4960664732913
    Gyártó száma TLB05210

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    180
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
    GH - Stabil vágóél.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz