Nagy előtolású maró MFH Harrier 40/4 mm

Cikkszám: 222055 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 23 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 112 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 63 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,92 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 22,4 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222055 40/4
EAN / GTIN 4960664707560
Gyártó száma THN07637

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH Harrier 40/4 mm

Nagy előtolású maró MFH Harrier 40/4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
378,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
379,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 50 50 50
Marási felhasználási Körmarás ;Ferde bemarás ;Plunging Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Plunging
belső hűtés igen igen igen
Szárkivitel Weldon szár Weldon szár Weldon szár
Interpolációs marás ⌀ Dmin 63 68 70
Ferde bemarási szög αmax 0,92 1,35 1,25
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz