Nagy előtolású maró MFH Harrier 32/3 mm

Cikkszám: 222055 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 15 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 70 mm
Teljes hossz Lges 131 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 47 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,43 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,4 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222055 32/3
EAN / GTIN 4960664707546
Gyártó száma THN07633

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH Harrier 32/3 mm

Nagy előtolású maró MFH Harrier 32/3 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
274,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
311,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
335,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 70 40 40
Beállítási szög κ 10 16 15
Marási felhasználási Körmarás ;Ferde bemarás ;Plunging Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Plunging
Teljes hossz Lges 131 100 100
Hozzávaló váltólapka SOMT.. XDM.090416 XOMU094812
Szárkivitel Weldon szár Weldon szár Weldon szár
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,4 17,43 19,55

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz