Nagy előtolású maró MFH mini 63/8 mm

Cikkszám: 221965 63/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 56 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 119 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,32 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 54,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221965 63/8
EAN / GTIN 2050002058798
Gyártó száma TX781994

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz