Nagy előtolású maró MFH mini 32/5L mm

Cikkszám: 221950 32/5L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 25 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Kinyúlási hossz L1 120 mm
Teljes hossz Lges 200 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 57 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,74 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 23,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221950 32/5L
EAN / GTIN 4960664741458
Gyártó száma THN07658

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz