{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 57 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,74 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 23,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221950 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741335 | |
Gyártó száma | THN07604 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH mini 32/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
341,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
352,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 70 | 120 |
Beállítási szög κ | 15 | 20 |
Teljes hossz Lges | 150 | 200 |
belső hűtés | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 25 | 26 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 | 62 |