X.LT...ER-D41 16 mm

Cikkszám: 221938 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    42,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    35,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód XELT160512-ER-D41
    Váltólapka méret 16
    Típus UNI
    Sarokrádiusz 1,2 mm
    Minőség X500
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 4,18 mm
    Előtolás fz / fog 0,15 mm - 1 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221938 16
    EAN / GTIN 4059782506190
    Gyártó száma 5653139

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 750 N/mm²
    P
    230
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz