X.LT..ER-D41 12 mm

Cikkszám: 221925 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,16 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód XDLW120508-SR-D
    Váltólapka méret 12
    Típus ST1400
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség X400
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 2,5 mm
    Előtolás fz / fog 0,2 mm - 1,8 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221925 12
    EAN / GTIN 2050002058590
    Gyártó száma 5651223

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    260
    Acél < 750 N/mm²
    P
    240
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    110
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz