{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 223 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 248 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,21 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 97,3 mm | |
Váltólapka méret | 16 | |
Hozzávaló váltólapka | XE.. 1605 | |
Váltólapka csavar | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Gyártó száma | 5661028 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 125/10 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 234,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
468,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
735,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 | 40 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
⌀ D3 | 98 | 113 | 113 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 223 | 238 | 238 |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 |