{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 49 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,88 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 16,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka méret | 09 | |
Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Beállítási szög κ | 13 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221903 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504875 | |
Gyártó száma | 5658074 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
440,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
328,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beállítási szög κ | 13 | 90 | 16 | 15 |
Teljes hossz Lges | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 17,6 | 20 | 22 |