{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 16 mm | |
Teljes hossz Lges | 45 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 84 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,53 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 40,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | |
Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220803 50/3 | |
EAN / GTIN | 4059782502109 | |
Gyártó száma | 5672869 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° 5720VZ16 50/3 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
603,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
498,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
373,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |