DUO-LOCK kúpos hosszabbító acél hosszú Hengeres szár DL20/25

Cikkszám: 220378 DL20/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL20
Szár ⌀ Ds 25 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 19,3 mm
Teljes hossz L 250 mm
Ajánlott nyomaték 80 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220378 DL20/25
EAN / GTIN 4034221150189
Gyártó száma 75.252.DL20.1

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz