DUO-LOCK kúpos hosszabbító acél hosszú Hengeres szár DL16/20

Cikkszám: 220378 DL16/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL16
Szár ⌀ Ds 20 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 15,5 mm
Teljes hossz L 200 mm
Ajánlott nyomaték 60 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220378 DL16/20
EAN / GTIN 4034221150080
Gyártó száma 75.202.DL16.1

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz