DUO-LOCK kúpos hosszabbító acél hosszú Hengeres szár DL10/12

Cikkszám: 220378 DL10/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL10
Szár ⌀ Ds 12 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 9,6 mm
Teljes hossz L 120 mm
Ajánlott nyomaték 20 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220378 DL10/12
EAN / GTIN 4034221149916
Gyártó száma 75.122.DL10.1

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz