{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 20 Nm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220323 10 | |
EAN / GTIN | 4034221125606 | |
Gyártó száma | DL10F2006MN1000CDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
90,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
75,95 €
58,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
74,34 €
58,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 |
Élhossz L2 | 15 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Spirálszög | 35 fok | 50 fok | 50 fok |
Fogásvételi irány | vízszintes | vízszintes | vízszintes |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D szélezésnél | 0,1×D szélezésnél | 0,1×D szélezésnél |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz |