{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | Safe-Lock h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 52 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220298 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143532 | |
Gyártó száma | F2004NNL2000R4.00DA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM tóruszmaró SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 20/4,0mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
197,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
291,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
487,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
334,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
331,50 €
225,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19,8 mm |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | Gyári szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szár | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | h6 | f8 | h6 | e8 |
Típus | N | W | W | W | W |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |