{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | Safe-Lock h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42,5 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220298 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143488 | |
Gyártó száma | F2004NNL1600R2.00DA |