HAIMER MILL VHM tóruszmaró SAFE-LOCK 10/0,5 mm

Cikkszám: 220298 10/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f9 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 32 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár Safe-Lock h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 22 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30,5 mm
Nyak ⌀ D1 9,5 mm
Teljes hossz L 73 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,055 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,065 mm
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220298 10/0,5
EAN / GTIN 4034221143327
Gyártó száma F2004NNL1000R0.50DA

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
255
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a plusz alakzárás érdekében. A SAFE-LOCK szerszámbefogókkal együtt biztonságosan megakadályozza a szerszám kihúzását.
Univerzális használatra acélokhoz és erősen ötvözött acélokhoz, elsősorban INOX-hoz. Hengeres maggal a szerszám optimális merevsége érdekében horonymarásnál. Garantáltan biztonságos folyamatok ferde anyagba merülésnél és fúró cirkuláris marásnál a speciális homlokgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

Szerszámbefogót SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a befogástechnika részben talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz