{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Teljes hossz L | 64 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220297 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068469 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM tóruszmaró 8/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
47,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
66,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Élhossz Lc | 19 mm | 16 mm | 21 mm |
Spirálszög | 32 fok | 38 fok | 38 fok |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |