{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 36,5 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220297 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068513 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM tóruszmaró 12/0,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
83,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
124,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 11,4 mm | 11,8 mm |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Élhossz Lc | 26 mm | 26 mm |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,078 mm | 0,09 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |