{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 20 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220297 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068414 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM tóruszmaró 6/1,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
52,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél |
Élhossz Lc | 13 mm | 13 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 32 fok | 38 fok |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,039 mm | 0,05 mm |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |