Fogófogó választék 1/3 ES modulban

Cikkszám: 2188198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2188198
EAN / GTIN 4010886882658
Gyártó száma 2188198
L-szám L60160 3283

Leírás

Leírás:

1500 ES modulokban szállítva
Ütésálló ABS műanyagból készült, fekete szemcsés
Olaj- és saválló
Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen eltávolítható.

Jellemző:

  • Tárolás: ES műanyag modul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: ABS műanyag
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz