Leírás:
Állítócsavarral és kioldókarral, sz. 137 10 kék mártott szigeteléssel
Kovácsolt, edzett és edzett pofák és speciális pofák a biztonságos fogás, szorítás és tartás érdekében
GEDORE vanádium acél 31CrV3, Nikkelezett
Nagy szilárdságú acéllemezből készült pofatest
Automatikusan hegesztett felső pofa - abszolút szilárd kapcsolat az acéllemez testtel
A zseniális pofaforma garantálja a hárompontos érintkezést bármilyen anyagkeresztmetszettel
Alul hegesztett csapfurat
Nem szélesedik ki a legnagyobb terhelés alatt
Biztonságos kioldás
Kar kioldás egy speciális rugó állandó nyomása alatt.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 50 mm
- Teljes magasság [mm]: 15 mm
- Teljes hossz [inch]: 7″
- Teljes hossz [mm]: 185 mm
- Anyag: fej: acél, fogantyúk: acéllemez
- Felület: nikkelezett
- Rögzítési szélesség [mm]: 25 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- Befogási tartomány [inch]: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs