Leírás:
Állítócsavarral és kioldókarral, sz. 137 10 kék mártott szigeteléssel
Kovácsolt, edzett és edzett pofák és speciális pofák a biztonságos fogás, szorítás és tartás érdekében
GEDORE vanádium acél 31CrV3, Nikkelezett
Nagy szilárdságú acéllemezből készült pofatest
Automatikusan hegesztett felső pofa - abszolút szilárd kapcsolat az acéllemez testtel
A zseniális pofaforma garantálja a hárompontos érintkezést bármilyen anyagkeresztmetszettel
Alul hegesztett csapfurat
Nem szélesedik ki a legnagyobb terhelés alatt
Biztonságos kioldás
Kar kioldás egy speciális rugó állandó nyomása alatt.
Jellemző:
- Teljes hossz [inch]: 10″
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Anyag: fej: acél, fogantyúk: acéllemez
- Felület: nikkelezett
- Befogási tartomány [inch]: 1.1/4
- Rögzítési szélesség [mm]: 32 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs