SNHX 1102 semleges ALU

Cikkszám: 218571 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
431 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1102
Típus ALU
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 mm
Lapvastagság 2,3 mm
ap horonyszélességhez 4 mm
Leélezési szélesség 0,1 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 2,38 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Gyártó száma 218571 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz