Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 4 mm, ⌀ D: 80mm

Cikkszám: 218540 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Effektív élek száma Zeff 5
Váltólapkák száma 10
Szélesség ap 4 mm
Szárkivitel menettel
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218540 80
EAN / GTIN 4045197849519
Gyártó száma 218540 80

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Figyelem:

Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP9 méretű pengével használja.